曜日別特売
AHN-M6 ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工 62424577

 

AHN-M6 ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工 62424577
AHN-M6 ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工 62424577
AHN-M6 ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工 62424577
AHN-M6 ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工 62424577

ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法D(mm)32
内容量1袋(5個)注文コード62424577品番AHN-M6
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。
ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。
防水・防じん・防錆用途に最適です。
右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。

用途
水まわりや振動環境の締め付けに。
ねじのナット部。
トラスコ品番341-9266材質エラストマー呼び径M6寸法A(mm)20寸法F(mm)4.5寸法D(mm)32寸法E(mm)6寸法B(mm)12寸法C(mm)18

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする