ケミカル山本
ケミカル山本の 洗浄剤スプレー
ケミカル山本の 錆び取り剤
溶接焼け取り用電解液”ピカ素”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62424611
品番
YD-N200-1
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途
ステンレス用。
トラスコ品番
281-6326
色
橙色
タイプ
強力タイプ不動態増強型
容量(L)
1
機能
【中和処理不要】◎、【六価クロム撲滅対策】◎、【水拭き仕上げ可能】◎、【適合不動態化】◎、【適合焼け取り】◎
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません