YD-NBAC-4 溶接焼け取り用電解液”ピカ素” ケミカル山本 62424638 YD-NBAC-4 溶接焼け取り用電解液”ピカ素” ケミカル山本 62424638 YD-NBAC-4 溶接焼け取り用電解液”ピカ素” ケミカル山本 62424638

溶接焼け取り用電解液”ピカ素”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 62424638 品番 YD-NBAC-4
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。

用途ステンレス用。 トラスコ品番281-6351 ルビーレッド タイプ交流専用不動態増強型 容量(L)4 機能【HL材鏡面材へ好適】◎、【中和処理不要】◎、【六価クロム撲滅対策】◎、【水拭き仕上げ可能】◎、【適合不動態化】◎、【適合焼け取り】◎ 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする