サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
サンコー(三甲)の ウェットティッシュ
サンコー(三甲)の ボックスタイプ
ジャンボックス#200 220800-00
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62424690
品番
SK-200-BL
参考基準価格(税別)
¥51,420
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。
内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
回転式フォークリフトを使用できます。(#500#1000#1200のみ)
適合
【フタ(別売)】SK200F-B
トラスコ品番
459-3812
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ライトブルー
容量(L)
211
外寸法・高さ(mm)
517
有効間口(mm)
783
外寸法・奥行(mm)
642
有効寸法(奥行)(mm)
542
有効寸法(高さ)(mm)
482
外寸法・間口(mm)
883
注意
※本製品には嵌合代がないため積み重ねにはご注意ください。(上段の製品がずれて倒壊する可能性があります。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません