ジャンボックス#400 241000-00

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62424699 品番SK-400-BL
参考基準価格(税別)¥127,910 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。
内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。

適合【フタ(別売)】SK400FUTA-B トラスコ品番459-3839 材質ポリプロピレン(PP) ライトブルー 容量(L)416 外寸法・高さ(mm)643 有効間口(mm)986 外寸法・奥行(mm)793 有効寸法(奥行)(mm)683 有効寸法(高さ)(mm)603 外寸法・間口(mm)1096
注意
※本製品には嵌合代がないため積み重ねにはご注意ください。(上段の製品がずれて倒壊する可能性があります。)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする