※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レインウェア 天の恵 #3700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62424717 品番 3700-OD-TOKU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

上着前立て部分こだわりの3重防水構造(ファスナー、水切り、フラップ)Wフォールドポケットなど雨の侵入を防ぐ仕様で、定番の人気商品です。
横が大きく開いた透明ビニールフードと、背面に付いた反射材で、雨の日の作業を安全にサポートします。
ズボンは特殊裁断にて、屈伸しても下がりにくくなっています。

トラスコ品番576-7895 材質表地:ナイロン100%、表地裏:PVC高弾性樹脂、裏地:ポリエステル100%(メッシュ) OD サイズ特大 胸囲(cm)114-128 身長(cm)175-185 ウエスト(cm)113-131

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする