これエエやん 片ナット45°エルボ 水道配管継手 原状回復

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 62424828 品番 GA-JE002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ノンアスベストパッキン付き。

呼び径13 用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。 材質黄銅 形状エルボ 内ネジG1/2 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする