GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 継手・パイプ
GAONA(ガオナ)の 継手
GAONA(ガオナ)の 給水管継手
これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62424837
品番
GA-JE003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。
パッキン付き。
呼び径
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
用途
管用平行ネジに接続できる逆止弁です。
材質
黄銅、ポリアセタール
形状
逆止弁
使用温度範囲(℃)
1〜60
使用圧力(MPa)
0.05〜0.75
内ネジ
G1/2
外ネジ
G1/2
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材