※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンヤッケ #800

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5着) 注文コード 62424848 品番 800-EN-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

人気のナイロン生地を使用し、首元ゆったりで、着脱が安易にできます。
左腕にはペン差し付きで、裾部分は幅を調整出来る調整紐が付いています。
携帯に便利なパッカブルタイプで色々なシーンでご利用できます。

トラスコ品番576-9487 材質表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング エンジ サイズL 胸囲(cm)90-98 身長(cm)160-170 ウエスト(cm)78-88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする