これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62424855 品番 GA-JE005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。

呼び径13 用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。 材質黄銅 形状縮継手 調整範囲(mm)長さ:44.5〜66.5 内ネジG1/2 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62424855
2022-08-02
用途:
配管補修

既存配管でバルブ交換をしようとした時、異バルブなので長さが違いました。長さ調整をどうしようか考えていたところ、こちらを見付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする