これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62424889 品番 GA-JE008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。

呼び径13 長さ(mm)延長:10 用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 呼び径(B)1/2(内ネジ・外ネジ) 呼び径(A)13 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする