協和精工
CBN3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62424969
品番
SBRE-330020090
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
仕様
CBN層:2mm
材質
CBN
刃数
3枚刃
表面処理
ノンコート