GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 継手・パイプ
GAONA(ガオナ)の 継手
GAONA(ガオナ)の 給水管継手
これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62424977
品番
GA-JE017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジとテーパーネジとの接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
呼び径
20
用途
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質
黄銅
形状
ユニオン
内ネジ
G3/4
外ネジ
R3/4
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材