これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 62424995 品番 GA-JE019
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジ同士の接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。

呼び径13 用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 内ネジG1/2・G1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする