GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 継手・パイプ
GAONA(ガオナ)の 継手
GAONA(ガオナ)の 給水管継手
これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62425004
品番
GA-JE020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジ同士の接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
呼び径
20×13
用途
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質
黄銅
形状
ユニオン
内ネジ
G3/4・G1/2
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材