曜日別特売
GA-FW044 これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ) 62425056

GA-FW044 これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ) 62425056
GA-FW044 これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ) 62425056
GA-FW044 これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ) 62425056
GA-FW044 これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ) 62425056
GA-FW044 これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ) 62425056
GA-FW044 これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ) 62425056
GA-FW044 これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ) 62425056

これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62425056品番GA-FW044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。

用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。外径(Φmm)102材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする