CBN3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62425075 品番SBRE-350050240
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:2mm 材質CBN 刃数3枚刃 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする