※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーヴァン
アーヴァンの レインウェア・ヤッケ
アーヴァンの ヤッケ
アーヴァンの ボトムス ヤッケ
ナイロンパンツ #801
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(5着)
注文コード
62425146
品番
801-EN-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
人気のナイロン生地を使用しています。
腰ゴムで前ファスナー付きで、後ろポケットが付いています。
裾ゴム入りにて裾を引きずりにくくなっています。
トラスコ品番
576-6323
材質
表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング
色
エンジ
サイズ
5L
身長(cm)
175-185
ウエスト(cm)
124-136
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません