※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンパンツ #801

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5着) 注文コード 62425189 品番 801-GY-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

人気のナイロン生地を使用しています。
腰ゴムで前ファスナー付きで、後ろポケットが付いています。
裾ゴム入りにて裾を引きずりにくくなっています。

トラスコ品番576-7884 材質表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング グレー サイズ3L 身長(cm)170-180 ウエスト(cm)94-104

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする