これエエやん 化粧プラグ 赤・青リング付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径13 注文コード62425354 品番GA-JL001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る

水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。
出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。
青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。
対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。

用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 付属品湯水表示リング2個 材質黄銅 呼び径13 取付ねじPJ1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする