エナパック
エナパックの プーラー(引き抜き専用工具)
エナパックの 油圧プーラー
シンクグリッププーラー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62425399
品番
SGH64
参考基準価格(税別)
¥908,300
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。
2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。
2本爪で使用する場合、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。
用途
ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜き作業。
仕様
プーラー能力:445
トラスコ品番
149-1706
ストローク(mm)
76
開き幅(mm)
最大:980
最大リーチ(mm)
700
注意
※2本爪で使用する場合は、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。
※油圧ポンプと油圧ホースが別途必要です。
※SGH64は54Mpaを超える圧力で使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません