1057 EAZY WELD 簡単溶接キット 旭エンジニアリング 62425426 1057 EAZY WELD 簡単溶接キット 旭エンジニアリング 62425426

EAZY WELD 簡単溶接キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62425426 品番 1057
参考基準価格(税別)¥13,670 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接です。
溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。
鉄用(CAS450)/ステン銅用(SUS-CO)ロッドは、はんだごてでの作業も可能です。
母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。
ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。
溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。

トラスコ品番128-3482 セット内容鉄用ロッドCAS450:2本/万能フラックスMF:1本/専用バーナー 840s:1個/ボンベ860z:1本/ワイヤーブラシSWB:1本 材質スズ、亜鉛、カドミウム 耐熱温度(℃)176〜260
注意
※こすり落とした鉄くずなどを残した状態で作業すると腐食の原因となります
※母材を加熱しすぎて溶かさない様注意してください。厚みが5mmを超えるアルミの場合、付属のガスバーナーでは作業温度を確保することが大変困難な為、アセチレンガスを使用してください。母材温度が上がりにくい場合、母材の下に耐火レンガを置いて作業すると効率が上がります。
※ロッド(溶接棒)には直接火を当てないでください。
※水などで急激に冷却すると強度が著しく低下します。固まっていない状態でエアーブローすると飛び散り大変危険です。オーバーヒート(熱しすぎ)すると、はじかれて溶接しなくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする