GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん キャップナット 袋ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62425476
品番
GA-JL006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
呼び径
13
内ネジ
G1/2
用途
不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。
材質
黄銅、ニトリルゴム
高さ(mm)
12
ねじサイズ
G1/2