これエエやん キャップナット 袋ナット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 62425485 品番 GA-JL007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。

呼び径13 内ネジG1/2 用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。 材質黄銅、ニトリルゴム 高さ(mm)12 ねじサイズG1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする