東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
エアハンマ軽量タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62425487
品番
BRH-3
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途
アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業
金槌の代わり、一般的な打撃作業
トラスコ品番
826-6348
材質
鉄
ストローク(mm)
【ピストン】76
全長(mm)
200
サイズ
【エアインレット】1/4PT
シャンク径(Φmm)
10.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用ホース内径(Φmm)
Φ6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
PT1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
2000
ピストン径(Φmm)
14.3
打撃数(bpm)
2000
注意
※本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません