GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん キャップナット 袋ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62425494
品番
GA-JL008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
不要になった分岐配管に使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
呼び径
20
内ネジ
G3/4
用途
不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。
材質
黄銅、ニトリルゴム
高さ(mm)
16
ねじサイズ
G3/4