これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード62425537 品番GA-LB025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。

用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質ポリアセタール、黄銅 使用温度範囲(℃)1〜50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする