スモーク 900×600 GR4420 グリーンモード 卓上ポット グリーンクロス 62425659 スモーク 900×600 GR4420 グリーンモード 卓上ポット グリーンクロス 62425659

グリーンモード 卓上ポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62425659 品番 スモーク 900×600 GR4420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

飛沫対策として使えるアクリル板付きの卓上間仕切りポットです。
高さ600mmなので、座った状態で顔まで仕切ることができます。
スモークタイプのアクリル板で圧迫感なく、パーソナル空間を確保できます。
並べて使うとデスクやテーブルの仕切りにも使えます。
脚元のシンプルなグリーンが目をなごませ、ストレス軽減にも役立ちます。

用途飛沫感染予防用の卓上仕切りとして。 材質フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト/仕上パネル:透明アクリル/ベース部:樹脂木目転写MFD 幅(mm)950 質量(kg)4.7 高さ(mm)600 奥行(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※装飾は造花となっています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする