60枚セット 学校 学習塾用パーテーション グリーンクロス 62425713 60枚セット 学校 学習塾用パーテーション グリーンクロス 62425713 60枚セット 学校 学習塾用パーテーション グリーンクロス 62425713 60枚セット 学校 学習塾用パーテーション グリーンクロス 62425713

学校 学習塾用パーテーション

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60枚) 注文コード 62425713 品番 60枚セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

軽量プラスチックを使用した、学校机のサイズにピッタリのデスクパーテーションになります。
窓部分には高透明なPPフィルムを使用しています。
サイドにも窓を付けているので採光性が高く手元が明るいです。
アルコール拭きしても大丈夫な素材です。

寸法(幅×高さ)(mm)650×557 用途学校、学習塾などの机に。新JIS規格の650x450の机に。 付属品1台分:リベット4個、コーナー2個 材質枠:低発泡PP/窓:透明PPシート 質量(g)600(1台あたり) 寸法(幅W×高さH)(mm)(正面窓)450×390/(側面窓)170×345 組立寸法(mm)幅650x奥行300x高さ557
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※安全の為、必ずパーテーションと机を養生テープで固定してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 学校・学習塾用パーティション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする