ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ディスプレイ用ネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62425776
品番
6496-199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
【商品特徴】サイズ、オプションを多彩にご用意。さまざまなディスプレイに対応できるネット。 外枠は直径8mmの強固な線材を使用しています。
用途
【特記事項】※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。ネットの線材は直径3mmです。
色
黒
寸法(cm)
90×90
直径(mm)
【外枠】8【中】3
ピッチ(cm)
【ネット】5