人工観葉植物 ミニサイズ(ナチュラルポット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ポリエチレン・モス、鉢:陶器 種別グリーンセダム ミニ 注文コード62425799 品番32-8701
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は材質・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

ミニサイズのフェイクグリーンです。
お部屋に癒しを。
自然なモス仕上げです。
机の上で楽しめる小さなミニサイズでダイニングテーブルやオフィスデスクなどに最適です。
ご自宅や事務所、飲食店、クリニック、美容院等でもご使用いただけます。
枯れてしまう心配がありませんので、新築祝いや開業・開店祝いのプレゼントにも最適。
SC/CT触媒加工された人工観葉植物で、本物を忠実に再現しました。
世話いらずでずっとキレイな上、人工の物とは思えない精密な作りのこちらの商品は、空気と触れているだけで、消臭、抗菌、マイナスイオン効果を発揮します。
暗い場所でも効果があるため、従来の光触媒と違って置く場所を選びません。

材質本体:ポリエチレン・モス、鉢:陶器 縦(mm)180 質量(g)120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×75(鉢) 種別グリーンセダム ミニ 幅(mm)110
注意
※配送時の商品形態は、お荷物サイズを小さくするために、可能な限りコンパクトにさせて頂いております。そのため到着時は商品画像(使用時のイメージ)とは異なる場合がございます。
※お手数をお掛けいたしますが、到着時にお客様にて商品の枝葉を広げて形成して頂けますよう、よろしくお願い致します。
※グリーンの開き方によりサイズは前後致します。
※手作りとなりますので、形状やサイズが前後する場合がございます。予めご了承願います。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする