消毒スプレーガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62425828 品番KO187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ウイルス対策や気になるところを簡単に消毒!
アルコール除菌とUV除菌が同時にできる便利なスプレーガン
USB充電式
UV除菌ライト付き
噴射距離1.5mまで
手動と自動2つのモード
感染症の気になる季節にあると便利!
寝室を問わず、ベビールーム、キッチン、バスルーム、ベッドルーム、
高齢者の部屋や他の場所も役に立ちます。
紫外線で細菌やダニを効果的に除去します。
しっかり除菌できるので、安心感も増します!
家族に健康的な生活環境を提供します。
噴射距離が長く、噴射範囲も広いので、とても使いやすいです。
水道水、アルコール、亜塩素酸水などご使用可能です。

用途学校、幼稚園、保育園、食堂、エステ、整体院、整骨院、美容室、動物病院、老人ホームなど セット内容本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 消費電力(W)約8 電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵1800mAh) 本体質量(g)約340 タンク容量(mL)約350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする