曜日別特売
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837

KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837
KO395 防災用 避難個室テント 180 RABLISS 62425837

防災用 避難個室テント 180

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62425837品番KO395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ワンタッチ構造で1人でも設営可能
安定した自立構造で形崩れしにくい
テント同士の連結拡張も可能
コンパクト収納持ち運びしやすい
車椅子や高齢者も通れる広い出入口
床面は四隅をフックで固定可能
施錠可能なジッパー付きで安心
室内は2人が過ごせるゆったり空間
天井は完全開放着脱も可能
内部に吊り下げフックを2カ所装備
表札や伝言用プレート設置可能
天井・窓・出入口すべてメッシュ構造
メッシュ越しに換気と視認を両立
清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能
周囲からの視線を遮りプライバシーを確保
感染症対策や世帯間距離の確保にも対応

セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造本体質量(kg)約7.4寸法(cm)展開時:約210×210×180、ケース:約82×82×9収納時寸法(cm)約80×80×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする