新ダイワ
新ダイワの 靴関連用品
新ダイワの 靴メンテナンス用品
新ダイワの 靴洗浄機/靴乾燥機
ブーツウォッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62425898
品番
BW-5Y1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
消毒前の予洗いやしつこい汚れに最適です。
両サイドと底面に配置した3つのブラシで靴底はもちろん、側面も同時に洗い上げます。
水道圧を利用した散水を同時に行うことで落とした汚れをスッキリ洗い上げます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:上側245、下側295/60Hz:上側294、下側354
定格電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
718×603×1048
定格出力(kW)
0.2
乾燥質量(kg)
60
給水口径(Φmm)
16
電源コード
5m
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1440、60Hz:1730
ブラシ径(Φmm)
【上側】200(2本)【下側】145(1本)
排水口径(Φmm)
38
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません