充電式ハンディウォッシャー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62425907 品番JHW-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】
コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。
充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。
アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。
2つの使用パターンがあります。
5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。
フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。
バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。
または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。
バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。
充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。
小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。

付属品5in1ノズル、ブラシノズル、フォームランス、ホース固定用クリップ、ホース用フィルター、ホース×2 短(約0.2m) 長(約5m)、USB充電ケーブル(約1m) ペールブラウン 質量(g)900 使用温度(℃)5〜35 入力電圧(V)充電:DC5、2A以上推奨 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×75×270 連続使用時間約20分※満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0°の場合。 最大吐出圧力1.4MPa※満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0°の場合。 充電時間約3時間(5V/3Aの場合)※USB充電器の出力によって異なります。 最大吐出水量(L/min)2.5 ※満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0+の場合。

商品説明動画

ハンディウォッシャー販促動画
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
洗車、窓掃除、墓掃除 等
株式会社和幸設計 様 (サービス業)

小型の割には強力で使い勝手がいい。
コードレスなので場所の限定がない。

対象商品:
52135145
2025-04-11
用途:
洗車
有限会社イマナカデザイン 様

水回りで使う物なのに水に弱すぎる。
それ以外はいいと思う。

2024-10-19
用途:
外側の清掃
不動産業

パワーもそれなりにあり、軽くて使いやすいですが、購入ポイントは500mlポットボトルが装着出来ることでしたが瞬時に空になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする