LDR50D-H-E39 LEDランプ50W 投光器用 モノタロウ 62426045 LDR50D-H-E39 LEDランプ50W 投光器用 モノタロウ 62426045 LDR50D-H-E39 LEDランプ50W 投光器用 モノタロウ 62426045

LEDランプ50W 投光器用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62426045 品番LDR50D-H-E39
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。

用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※投光器用LED電球です。投光器以外にご使用できません。
※セード・フード・ガード付器具ではご使用できません。
※フィン(放熱部)が見える設置でご使用ください。
※本来の用途以外には使用はしないでください。
※元の電球が熱くないことを確認後、交換作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
工場の、ライト
有限会社シノダ金属 様

水銀灯を、そのまま100Vに、落として使用
問題なく、明るいです

1人が参考にしています
対象商品:
62426045
2023-01-07
用途:
作業灯として
製造業

交換は普通に取り付けるだけ、ランプの重みがやや有るのでクランプの締め直し確認はした方が良いかと。使用感はとてもくっきりとした明るさです、お値段が張るので本体込みの安価なLED灯と迷いますが、適材適所で使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
62426045
2022-12-05
用途:
室内照明(定点カメラ設置個所)
會澤高圧コンクリート株式会社 様

明るさは良好です。カメラ映像もスッキリ見えやすく動体の動きもとても良く見えています。

対象商品:
62426045
2022-09-07
用途:
自動車整備

今までは普通の球を使ってましたが、寿命が短いのでLEDにしてみました。明るさは文句なしです。寿命が長いことを祈ります。1年保証が有るからありがたいです。

対象商品:
62426045
2022-06-16
用途:
作業現場の照明
マルスギ株式会社 様 (製造業)

この大きさでの価格が何処にも無く選びました
実際の明るさも十分で満足しています。

対象商品:
62426045
2021-11-06
用途:
500Wレフランプの交換用
サービス業

消費電力が少なく、球切れの心配無し
明るさも問題無し
小型の発電機でも負荷が少ない
供給電力の余裕が有れば、通常のレフランプでもよい
もう少し価格が下れば良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする