協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬ロングシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D1(Φmm)
0.4
刃長l(mm)
3
注文コード
62426737
品番
KDRLS-204003
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D1・刃長l
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
全長L(mm)
100
表面処理
ノンコート
柄径(Φ)
3
刃長l(mm)
3
刃径D1(Φmm)
0.4