ロッカースイッチ DC12-24V用 防水カバーなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62426817 品番RS-6AR-DC
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ON-OFF/ロッカースイッチ
ケーブル接続:ハンダ付
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
シリコン製防水カバー付きも選択可

タイプ防水カバーなし 極数1極 電圧(V)直流DC12-24 スイッチON-OFF 使用温度(℃)-20〜70 電流容量(A)【スイッチ】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする