角型ロッカースイッチ オルタネイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62426878 品番RSA-5
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ
防水規格IP68
青色LEDランプ付き
平型差込端子付き
オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
メーカー分電盤SW-6・その他分電盤などに

付属品平型差込端子5本 寸法(mm)50.2×25×49 極数5極 電圧(V)DC12-24 スイッチオルタネイト式 取付穴37.5×22mm 電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする