リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は
過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい
非常に安全なリチウムイオン電池!
船内充電ができるので船位保持用のエレキや
離着岸時に使用するバウスラスターにも最適!
DC24V電源専用
並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)
充電電流 最大50A
100A以上の電流はBMSがかかるので流れません
放電電流 最大100A
10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止
ほかにも短絡・過放電・過充電・温度制御に対するBMS保護機能が搭載!
充電温度範囲:0〜45℃
放電温度範囲:-20〜60℃
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)
生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001
1年保証・2025年モデル
走行充電器「SBC50-24」によりバッテリー充電可能、充電効率もUP!
充電器付きインバーター「ACP3000M-124」との組み合わせで大容量蓄電システムに!