超硬ロングシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D1(Φmm)1.7 刃長l(mm)15 注文コード62426999 品番KDRLS-217015
参考基準価格(税別)¥11,540 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は刃径D1・刃長l90種類から選べます 他の種類を見る

深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 全長L(mm)100 表面処理ノンコート 柄径(Φ)3 刃長l(mm)15 刃径D1(Φmm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする