携帯防獣ガードライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62427097 品番H-D32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。
害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を
発します。
効果範囲は最大約 15m です。
また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での
照明にも使用できます。
※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。
予めご了承ください

用途
セット内容
・本体 ×1
・USB Type-C 充電ケーブルx1
・ストラップx1
・取扱説明書
材質ABS 寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146 電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh 超音波出力(W)約 25kHz/0.11 LED25 ルーメン モード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト 充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)銃声音:110 動作電流(mA)約 350
取扱説明書:(0.58MB)
注意
※・3 つの動作モード
※・銃声音
※・超音波撃退
※・LED フラッシュライト
※・USB 充電式 (DC5V)、充電インジケーター搭載
※・軽量で持ち運びに便利
※本製品は害獣に対して確実な効果を約束するものではございません
※人や物に使用しないでください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする