11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62427131 品番LCD-011-1080P-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
光沢感のあるグレアパネル

用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約285×180×38 質量(g)約555 出力スピーカー(ステレオ) サイズ(inch)11.6 表面処理グレア 解像度1920×1080 操作方法操作パネル/リモコン 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内 動作温度範囲(℃)0〜50 入出力端子HDMI/VGA/AV/BNC/USB パネル駆動方式TFT
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする