【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62427228 品番CAR-S-BACKLAI-NF-M7H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

15mの延長ケーブル付属でトラックやバンなど大型車に対応。
バックミラー機能とバックカメラ機能、異なる機能を持つ2つのカメラが自動的に切替わりモニターに表示します。
バックミラー時は夜間フルカラーカメラなので夜道でも白飛びや黒つぶれせず見えます。
後退時は車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。
広角高画質の小型カメラは取付位置を問わず、既存のルームミラーに重ねて設置できる7インチモニターは前方への視界を損ねずに運転を行うことが可能です。

用途バン、トラック、バスなどの後方確認 その他【画像】正像 電源DC12V/1A 解像度200万画素 出力信号【カメラ】AHD コネクタM12-4ピンコネクタ 画角CH1:約120°(対角) / CH2:約150°(対角) 最低照度(Lux)CH1:0.01 / CH2:1
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする