アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリアバッグ 透明・クラッチバッグタイプ APCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62427560
品番
APC-BM
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
中身の確認が容易なため、工場内のセキュリティエリアへの不審物の持ち込みを防止します。
仕様
中
材質
【本体】PVC(塩化ビニル樹脂)【ジッパー】ナイロン・アルミ
寸法(mm)
315×215
アズワン品番
4-6970-02