アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用事務用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用クリーンテープ
ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62427691
品番
ALD-+--W
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
静電気対策エリアでの使用に適しています。
パレットやボックスの区切りとしても使用できます。
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)
色
白
タイプ
+字
表面抵抗値(Ω)
≦1.0×10^9
サイズ(mm)
150×150
アズワン品番
4-6960-03