クレトム
クレトムの 品質管理・精密作業用手袋
クレトムの スムス手袋 (綿)
ドライビンググローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62428181
品番
KA-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
吸水性と通気性に優れた綿100%のドライブ用手袋です。
用途
車のドライブ
材質
綿100%
幅(mm)
110
色
白
サイズ
フリー
高さ(mm)
280
奥行(mm)
10