※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極細T型熱電対

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62428637 品番 TC-T-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

先端溶接済みの極細熱電対で小型部品の温度測定に最適です。
先端の素線露出部が1mm以下で測定箇所にのみ接触するため、安全な温度測定が可能です。
極細仕様のため熱伝導誤差を低減できます。

用途電子機器・基板上の温度測定用。 トラスコ品番554-7203 全長(mm)3000 寸法素線径(Φ):0.13 許容差JISクラス1 素線径(mm)0.13 素線の種類T型
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする