U100B-H36 電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社 62428671 U100B-H36 電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社 62428671

電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大風量(m3/min)(50/60Hz)14/17 注文コード62428671 品番U100B-H36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は最大風量など8種類から選べます 他の種類を見る

トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。
羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。
2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。
50/60Hz兼用と50Hz専用があります。

用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。 トラスコ品番459-9179 形状ファン:ターボ 出力(kW)2.2 周波数(Hz)50/60 内径(Φmm)吸込口:148 電源(V)三相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)14/17 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)5.80/8.30 標準消費電力料金(円/h)29.7 吐出口外径(Φmm)100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする