キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ルーズリーフ
コンパックノート用ルーズリーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
62428933
品番
405CY-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
194-9278
材質/仕上
紙質:上質紙
サイズ
B5
質量(g)
114
枚数
30
罫
B罫(中横罫)/横罫
罫幅(mm)
6
アズワン品番
64-8831-75